WESTWARD Drywall Taper

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ApplicationFor Applying Drywall Mud and Tape by Hand
Length (inch)22 3/4
Blade MaterialSteel
HandleWood
CharacteristicsAn Adjustable Thumbscrew, Holds 500 ft Roll Of Tape, Includes Adjustable Strap, Keeping Tape Roll Dry, Separates The Tape From Mud
ItemDrywall Taper
Blade TypeTeeth Edge
Handle Diameter (inch)1 1/2
Handle Length (inch)7
TypeDry Tape
Width (inch)9 7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan