WESTWARD Drum Assembly

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Product TypeDrum
Compatible Cleaner Grainger Part Number22XP38; 22XP39
Outside Diameter (mm)330
Manufacturer Part NumberCP-50-28
Compatible Cleaner Series22XP38; 22XP39
Compatible Cleaner Mfr. Model No.SP-MD50; SP-MD50-1
Outside Height (inch)11 3/8
Overall Length (inch)13
Overall Width (inch)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These drums replace broken drain cable drums or provide a second drum to hold a different cable size. They fit specific cleaner brands and models. Drums unwind drain cable to feed it into drain lines and wind it to store when not in use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan