DEWALT Drive Guide Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Includes(2) Magnetic Drive Guides, (6) #2 Phillips, (2) #8 and #10 Slotted, (3) #2 Square Recess Bits, Case
Application - ToolsPower
Fastening Tool ItemDrive Guide Set
Fastening Tool MaterialSteel
Hex Shank Size (inch)1/4
No. of Pieces14
Impact RatedNo
UNSPSC27112814

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximize your drilling and driving capabilities with these versatile, durable bit sets.
Warning
Hazardous Material - General

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan