RIDGID Pipe Inspection Reel (Kamera Inspeksi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Cable TypeMid-Flexible Push Cable
Overall Length (inch)13 1/4
Connector Type2-Pin Plug
FunctionImage Recording
Overall Width (inch)8 3/4
Catalog Number70808
Cable Diameter (inch)0.27
Cable Push Rod Length (ft)100
Camera Diameter (inch)0.98
Camera MaterialStainless Steel
Compatible Grainger Part Number53VA61, 55KM75, 61UM31
Compatible Manufacturer Model Number17553, 33108, 35338, 40598, 67307, 69758, 70723, 71498
Cordless Tool Kit ContentsBare Tool
IncludesConnection Cable, Kickstand
Maximum Operating Temperature (°F)115
Maximum Pipe Capacity (inch)4
Number of Lights1
Overall Height (inch)16 1/4
Reel MaterialPlastic, Stainless Steel
Size (ft)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan