STANLEY Door Lever Lockset Satin Chrome (Aksesoris Kunci Pintu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
IncludesLatch; Lever; Strike
FeaturesEasy Install; Non-Handed
Electrical/MechanicalMechanical
Required Door Thickness (inch)1 3/4
Backset (inch)2.75
For use withVarious Door Types
Handle MaterialBrass; Bronze; Steel
Lockset FinishSatin Chrome
Lockset Fire Rating3 hr
Lockset Performance StrengthStandard Duty
Mortise / CylindricalCylindrical
UNSPSC46171503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for installation on a variety of doors, these versatile levers allow easy entrance and egress.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan