NORTON Dish Grinding Wheel (Batu Gerinda Piring)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Abrasive Wheel Diameter (inch)10
Abrasive Wheel TypeType 12
Arbor Hole Size (inch)1
Thickness (inch)1
Abrasive Grit54
Abrasive Wheel HardnessJ
Bond TypeVitrified
ColorGrey
GradeMedium
ItemDish Grinding Wheel
Maximum RPM2485
Series32A
Specification32A54-JVBE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type 12 dish grinding wheels are typically used in toolrooms. Suitable for use with tool and cutter grinders, for all types of tool steel grinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan