WESTWARD Die Wrench Right Hand (Gagang Senai)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Handle FinishBright (Uncoated)
Primary Material Application ISO CodeCarbon Steel
Handle MaterialSteel
For Die ShapeRound
For Die Width (mm)38.5
For Outside Diameter (mm)51.5
Integrated HandleNo
Material - MachiningHigh Speed Steel
Outside Diameter (mm)51 1/2
Overall Length (mm)279
Thread DirectionRight Hand
UNSPSC27111714

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These die wrenches have an opening that is shaped to hold round dies.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan