STARRETT Dial Indicator & Base Set (Set Snug Lengkap)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Base Length (inch)1.375
Base Width (inch)2.5
Graduations0.0005inch
Indicator StylePlunger
Range (inch)0 to 0.125
Dial Size (inch)2.5
Base Height (inch)1.375
Base Size (LxWxH) (inch)1.375 x 2.5 x 1.375
Case TypeWooden Case
ItemDial Indicator & Base Set
Maximum Measurement (inch)0.125
Maximum Reach (inch)8
Resolution0.0005inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial indicator and base sets include a plunger-style or back plunger-style dial indicator and a holder with a magnetic base, ensuring compatibility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan