STARRETT Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Graduations0.001inch
Dial ColorWhite
Range (inch)1
Dial Size (inch)2.75
Number of Indicators1
ReadingContinuous
Contact Point Diameter (inch)0.25
Contact Point ShapeRadius
ItemDial Indicator,1inch Range,.001inch Grad,ADG Group 3
Maximum Measurement (inch)1
Range per Revolution (inch)0.1
Shock ResistantYes
Stem Diameter (inch)0.375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan