Greenlee Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
FeaturesAngled Design, Precision Machined With Laser Hardened Cutting Edges for Superior Strength and Longer Life
Material ApplicationACSR, Hardened Wire, Nails, Screws & Bolts
Blade MaterialSteel
Handle ColorOrange
Handle StyleStandard
ItemDiagonal Cutting Plier
Cut ProfileFlush
Cutter Length (inch)7/8
For Wire/Cable TypeACSR
High LeverageYes
InsulatedYes
Jaw Length (inch)7/8
Jaw Width (inch)1
Maximum Jaw Opening (inch)1
Overall Length (inch)8
Plier MaterialSteel
Plier TypeDiagonal Cutting Pliers
Voltage Rating (V)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan