WESTWARD Cornerbead Clincher with Mallet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ApplicationMallet Drives Cornerbead Flush And Tight To Corner
IncludesClincher and Mallet
Length (inch)13 1/2
Number of Pieces2
Product TypeCornerbead Clincher with Mallet
CharacteristicsPrecision-Ground Teeth
ConstructionHeavy-Duty Cast Aluminium Clincher, Rubber Mallet with Wood Handle
Size (inch)1 1/4
UNSPSC30161503
Width (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan