DEWALT Claw Bar (Linggis)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Handle ColorBlack
Bar MaterialSteel
ItemClaw Bar
Bar ColorBlack
Bar Width (inch)5/8
End StylePoint
End Width (inch)1 1/4
Includes HandleNo
Number of Nail Slots2
Overall Length (inch)10
Tether ReadyNo
TypeNail Pullers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan