WESTWARD Cabinet Rasp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Thickness (inch)23/64
Edge Cut StyleSingle
Face Cut StyleRasp-Cut
File Body FinishNatural
File CoarsenessBastard Cut
File Length without Tang (inch)14
File StyleRasp
File TypeFlat Rasp
File Width (inch)1 1/2
Handle Length (inch)14
ItemFlat Rasp
Number of Cut Edges4
Profile ShapeRectangular
RigidityRigid
TaperTaper Towards Point
Teeth Per Inch6.5, 11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan