WESTWARD Bush Tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ApplicationRoughing Up Surfaces
Length (inch)12
Hex (inch)3/4
Shank Length (inch)2 1/2
ItemBush Tool
Blade Width (inch)1 3/8
For use withHammer Drill
Overall Length (inch)12
Shank Size (inch)3/4
Shank typeHex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan