Husqvarna Buffing Pad

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ApplicationConcrete
Optimal Performance for MaterialVarious Materials
Overall Width (mm)270
IncludesPad
Material ApplicationConcrete
MaterialVarious
ColorBlack
Compatible with Grainger Part Number18G382, 18G390
Compatible with Manufacturer Part NumberPG 530, PG 680
Disc Diameter (inch)10
For Tool TypePolishing Tool
For use withPG 680
ItemBuffing Pad
Number of Pieces1
Product TypePolishing Tool

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan