WESTWARD Brick Tongs

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ApplicationFor Carrying Multiple Bricks with One Hand
Length (inch)18 1/2
Number of Pieces1
Product TypeBrick Tongs
CapacityUp to 11 Bricks
Size (inch)18 1/2
ColorBlack
ConstructionSteel
UNSPSC27112201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan