WESTWARD Brick Mason Folding Rule

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
GraduationsBrick Mason's Scale Oninchside; Red Course Counters Numbered Consecutively; Verticalinchches to 1/16inch On Both Edges
Graduation TypeStandard
Length (inch)72
MaterialWood
Product TypeBrick Mason Folding Rule
Length (mm)1800
ConstructionWood with Brass Slide, Strike Plates, Brass Plated End Caps, Riveted Brass Lock Joints
FinishAbrasive Resistant Epoxy
MarkingsRegular Outside Markings, Numbered Consecutively
UNSPSC41111604
Width (inch)5/8
Width (mm)15.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan