STARRETT Back Plunger Dial Indicator & Mag Base Set (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Base Length (inch)1.89
Base Width (inch)1.625
Indicator StyleBack Plunger
Base Height (inch)1.89
Compatible Indicator MountsPost
Includes SnugYes
Magnet TypePermanent
ReadingContinuous
UNSPSC41116501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial indicator and base sets include a plunger-style or back plunger-style dial indicator and a holder with a magnetic base, ensuring compatibility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait