WESTWARD Aqueous Dual Basin Parts Washer (Mesin Pembersih Suku Cadang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
IncludesLift Off Cover with Safety Plate
Voltage (V)120
FiltrationYes
Nominal Tank Depth (inch)10.25
Output Frequency (Hz)60
Output Wattage (W)43
ConstructionSteel
Load Capacity (lbs)200
Outside Height (inch)35
Overall Length (inch)44 3/4
Overall Width (inch)20 1/2
Pump Size (gph)316
StandardsUL Pump
Tank Capacity (gal)40
Tank Height (inch)10 5/8
Tank Length (inch)43
Tank Width (inch)20 5/8
Type18 Gauge Steel Work Stand
UNSPSC24111813
Work LightNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait