WESTWARD Lopper Anvil (Gunting Dahan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
FeaturesCutter Head Lever Type Design, Lightweight Telescopic Aluminium Tube, Nonslip & Comfort Grip
Lock TypeDouble Lock
Blade MaterialSteel
Grip MaterialRubber
Handle ColorBlack/Blue
Handle MaterialAluminium
Blade Length (inch)3
Cutting Capacity (inch)1 7/8
Includes Cushioned GripYes
Overall Length (inch)27 to 40 5/16
UNSPSC27112007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extra-long handles on loppers extend reach and increase leverage to produce powerful shearing force in their short blades. They cut through thicker branches than pruners and hedge shears and require two hands to operate.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan