WESTWARD Anemometer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
IncludesHot Wire Probe; Nylon Carrying Case and Instructions; Protective Boot; Vane Probe
Power Source(6) AA Alkaline Batteries
Air Velocity AccuracyHot Wire ±5%; Vane ±2%
Data LoggingNo
Humidity SensingNo
InterfaceRS-232
Cord Length (inch)39
Data HoldYes
DisplayDual 4 Digit LCD
Probe SizeHot Wire 9.75inch to 37inch (Telescoping); Vane 5.75inch L x 2.75inch W x 1.25inch H
Sensing MethodRotating Vane and Hot Wire
Special FeaturesInterchangeable Vane and Hot Wire Probes
Temperature Range (°F)-5 to 175
UNSPSC41114401
Velocity (FPM)Hot Wire: 40 to 3,900 fpm; Vane: 80 to 4,900 fpm
Velocity (KPH)Hot Wire: 0.7 to 72 kph; Vane: 1.4 to 90 kph
Velocity (Knots)Hot Wire: 0.4 to 39 knots; Vane: 0.8 to 49 knots
Velocity (MPH)Vane 0.9 to 55.9 mph/Hot Wire 0.5 to 44.7 mph
Velocity (m/s)Hot Wire: 0.2 to 20 mps; Vane: 0.4 to 25 mps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan