Greenlee Adjustable Voltage Detector

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Includes(1) AAA Battery; Instructions
Switch TypeThumb
Length (inch)5
Product TypeAdjustable Voltage Detector
Battery TypeAAA
Audible AlertYes
IndicationAudible; Visual
Safety RatingCAT IV 1000V
Special FeaturesAdjustable Sensitivity; Identifies Hot; Neutral Conductors
UNSPSC41113637
Voltage Range (V)5 to 1000 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan