WESTWARD Cutting Wheel Abrasive (Batu Gerinda Potong)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Abrasive Wheel Diameter (inch)7
Abrasive Wheel TypeType 1
ApplicationFerrous Metal; Pipeline
Arbor Hole Size (inch)7/8
Abrasive Grit30
Maximum RPM8600
SeriesA60T
Thickness (inch)0.125
UNSPSC23131503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These abrasive cut-off wheels are available with various types of abrasive material for multiple cutting applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan