Excellent Scale Bench Scale Mild Steel with Fence

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
InterfaceRS-232
Mild Steel Platter (mm)2.0
Pansize (mm)500x600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indicator A12+E
Only weighing function
with RS-232
other function is optional
Mild Steel platter 2.0mm
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan