Landtek Whiteness Meter
#Grup produk P107705721
Spesifikasi
| Range | 0-120 |
|---|---|
| Resolution | 0.1 |
| Illumination Condition | 45/0 |
| Illuminant LED (nm) | 457 |
| Whiteness Formula Blue Light Whiteness | WB=R457 |
| Measuring Aperture (mm) | <15 |
| Humidity (RH) | <85 |
| Operating Condition Temperature (°C) | 0-40 |
| Power Supply | 4×1.5V AAA UM-4 Battery Optional AC Power |
| Probe (mm) | 44x55 |
| Repeatability of Measurement | <0.1 |
| Size Main Unit (mm) | 156x67x28 |
| Stability of Display | <0.5 |
| Zero Drift | <0.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Whiteness Meter terutama digunakan untuk secara langsung mengukur nilai keputihan benda atau bubuk dengan permukaan datar. Dapat digunakan secara luas dalam pengukuran keputihan pencetakan dan pencelupan tekstil, bahan bangunan kimia cat, produk plastik, kertas dan karton, semen putih, keramik, enamel, bedak, pati, tepung, garam, deterjen, kosmetik dan zat lainnya.
Fitur
- Terdiri dari Sumber Cahaya, Sistem Optik, Sistem Deteksi, Proses Data dan Sistem Tampilan. Rumus- Perhitungan keputihan alat ini adalah keputihan cahaya biru R457.
- Penggunaan komponen impor berkualitas tinggi, keandalan yang baik.
- Desain jalur optik masuk akal, sederhana. Mengadopsi sistem filter dengan koreksi, keputihan dapat tercermin secara kuantitatif.
- Tidak ada pemanasan awal setelah memulai, pengukuran dapat dilakukan setelah kalibrasi sederhana, mudah dioperasikan.
- Lulus pemeriksaan dan pengujian yang ketat, instrumen sesuai dengan Peraturan Verifikasi
- Pengukur Keputihan JJG 512-2002. Juga sesuai dengan GB3978, GB3979, GB7973, GB7974,
- ISO2470, GB8904.2, QB1840, GB2913, GB13025.2, GB1543, ISO2471, GB10339, GB5950, GB12911, GB2409 dan standar lainnya.
- Mampu memori 254 kelompok data pengukuran.
- Gunakan USB data out put dan RS-232 data out put untuk terhubung dengan PC.
- Berikan pilihan keluaran data Bluetooth.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
