Greenlee Lineman's Pliers (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Jaw Thickness (inch)3/8
Jaw Width (inch)1 1/4
Plier MaterialSteel
Plier TypeLineman's Pliers
Jaw Length (inch)1 5/8
Overall Length (inch)9
Additional Tool FunctionCable Cutter, Nail Cutter, Screw Cutter, Wire Cutter
For Wire/Cable TypeACSR
Handle ColorOrange
Handle StyleErgonomic
High LeverageNo
InsulatedYes
ItemLinemans Plier
Jaw Opening TypeManual
Non-SparkingNo
StandardsASTM F1505-07, ASTM F1505, IEC 60900
Tether ReadyYes
Voltage Rating (V)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Feature
Lifetime Limited Warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan