STANLEY Latch Monitoring Switch Rim (Aksesoris Penahan Pintu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
For Door Thickness (inch)1 3/4
Door HandingNon-Handed
Door Height (inch)Up to 120
Door Width (inch)36
Electrical/MechanicalMechanical
Exit Device TypeExit Only Exit Device
FinishSatin Chrome
Fire RatedNo
Fits Stile Width (inch)2
Grade1
Lockdown TypeHex Dogging
Lockset FunctionExit
PerformanceHeavy Duty
SeriesQED200
StandardsADA; ANSI/BHMA; UL
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan