STANLEY Measuring Tape Key Chain (Gantungan Kunci Meteran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Graduations1/16inch Thereafter; 1/32inch First 12inch
Belt ClipNo
Blade CoatingPolymer
Blade colorYellow
Graduation Typeinch/feet
Blade Length (ft)3
Blade MaterialSteel
Blade Width (inch)1/4
Case ColorChrome
Case MaterialABS Plastic
Case TypeClosed
Lock TypeSlide
Measurement TypeSAE
Rewind TypeAutomatic
StandoutNot Rated
Stud MarkingsYes
Tip Style2-Rivet Hook
UNSPSC27111801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flexible rulers follow standard measurements only.
Feature
16 in Stud Markings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan