CHICAGO-LATROBE Straight Shank Jobber Length Drill TiN Coated (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Number of Flutes2
StandardsANSI
Drill Bit Point TypeConventional Point
ItemJobber Length Drill Bit
Drill Bit Point Angle (degrees)118
Coolant FedNon-Coolant Through
Cutting DirectionRight Hand
Depth:Diameter Ratio4xD
Drill Bit GroupingSet
Finish - MachiningTiN
Flute TypeSpiral
Measurement SystemMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan