Nakabayashi PP Coat Clipboard (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Body Height (mm)282
TypeB4, horizontal type
ColorGrey
MaterialChipboard
Main Unit Outer Dimensions (mm)389

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a light and easy-to-use clipboard with matte PP pasted.
- The binding tool and square metal are environmentally friendly and can be disposed of separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan