CKE Cooker Hood

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Air Flow (m³/hour)450
Candle Lamp Bulb (W)40
Noise (dB)52
Number of Motor Use2
Speed3 speed control

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CH-AH0490-NB-TK


Cooker hood/ kitchen hood/ exhaust fan dapur/ penghisap asap dapur/ penyedot asap dapur/ pembersih udara dapur CH mampu membuat kualitas udara di dapur menjadi jauh lebih baik karena mampu mengusir asap, bau, serta udara panas dan kotor di dapur dengan cara menyedot, menghisap, dan kemudian membuangnya ke tempat yang lain.
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan