INTAGSTAR Locker 18 Doors

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)1050x400x1850
Dimensions Inner Size (mm)321.86x359x281.58
Packaging Dimensions (cm)110x11x185
Number of Doors18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan