AP Boots Sepatu Boots Safety AP Terra Forest (Sepatu Proyek)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Height (cm)39
MaterialPVC Rubber
MotiveForest

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AP Boots
Meluncurkan sepatu boot terbaru yang memiliki motif FOREST Dengan Harga yang sangat terjangkau.

AP TERRA FOREST memiliki Sol anti slip yang kuat sehingga tidak mudah rusak meskipun sering dipakai.
Cocok digunakan untuk berkendara,perkebunan dan aktivitas lain diluar ruangan.

*bahan : PVC Karet ,Anti Air*

spesifikasi ukuran dan tinggi
size 40 tinggi 39 cm , outsole 26,5 cm
size 41 tinggi 39 cm , outsole 27,5 cm
size 42 tinggi 39 cm , outsole 28,5 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan