LG Digital Signage Transparent Display (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Resolution1920x1080 (FHD)
Operating Hour24/7
Transmittance (%)10
Portrait ModeYes
Screen Size (inch)54.64 (1387.80mm) diagonally+BD22
BaseSimple Guidelines (1)
Bezel Width (mm)U: 35.75, D: 66.55 L: 18.7 R: 98.8
Monitor Dimensions (WxHxD) (mm)1331.1x786.7x11.2
RegionGlobal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan