GROFAN Celldeck (Bantalan Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Thickness (cm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Celldeck/ cooling pad biasanya diperuntukkan untuk tipe peternakan tertutup. Hal ini dikarenakan suhu di dalam kandang tidak selamanya bisa stabil, bahkan ada kecenderungan naik. Hal ini di sebabkan karena kadar amoniak di dalam kandang kerap kali naik, sehingga suhu dan bau di dalam kandang meningkat pula. Demikian juga kepadatan ayam di dalam kandang bisa menyebabkan naiknya suhu di dalam kandang. Penggunaan pendingin berfungsi untuk mengurangi panas dan mencegah resiko panas berlebih (overheat) di dalam kandang.

-Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional


Spesifikasi :
95gr kraft paper
15cm thickness
150 x 15 x 60cm celldeck

*Tidak termasuk frame

Dimensi : (W)153 x (L)18 x (H)63 cm
Berat : 3.67 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait