Sharp 4K Ultra-HDR Android TV

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)70
Resolution (pixels)3840x2160
PlatformAndroid TV
Colour EnhancementWide Colour
DecoderDolby Audio
Dimensions (mm)1564x904x77
EngineX4 Master Engine Pro II
Power (W)225
SD Card SlotNo
USB Movie2
Wireless LANYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4K Ultra-HD Resolution with HDR

- Sharp's Android TV with Google Assistant
- X4 Master Engine Pro II
- Azan Reminder
- Chromecast
- Bluetooth Audio Out
- Wallpaper Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan