UVEX Top Grade 7100 Leather Safety Gloves (Sarung Tangan Las)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorGrey
Size9
Length (cm)ca. 35
Leather Thickness (mm)ca. 0,8 (+/- 0,1 mm)
ConstructionGlove 100 % Nappa, Kevlar Seams, Split-Leather Cuff
StandardEN 388 (2 0 1 1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Characteristics
- Excellent mechanical abrasion resistance
- Long cuff for underarm protection
- Soft, comfortable leather
- Superior comfort

Applications
- Manual work
- Metal processing
- Sheet metal processing
- Welding
Peringatan
Foto hanya sebagai ilustrasi, warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait