MYCOM Angle Valve

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ConnectionThreaded Connection
Pneumatic Test Pressure (MPa)2.4
Temperature (°C)-50 to +40
Body MaterialCast Iron
Maximum Working Pressure (MPa)2
RefrigerantNH3 (R717); R12; R22; R404A; R503
Valve Surface MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Angle valve JO 33 digunakan sebagai konektor/union untuk pipa-pipa tubing pada compressor unit (tubing oil, discharge, dsb.). Baik juga digunakan pada service valve, untuk purging atau drain di pipa refrigerant. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.
Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammonia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait