Lexar Professional CFexpress Type B card Silver Series

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Form FactorCFexpress™ Type B
InterfacePCIe Gen3x2
Performance Speed (MB/s)Up to 1000 read, up to 600 write
Operating Temperature (°C)-10 to 70
Storage Temperature (°C)-40 to 85
Dimensions (LxWxH) (mm)29.60x38.50x3.80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lexar Professional 128GB CFexpress Type-B card Silver Series

Performa kecepatan tinggi untuk menangkap 4K yang mulus
Seri SILVER Kartu CFexpress™ Tipe B Lexar Professional adalah untuk fotografer dan videografer yang ingin menangkap gambar berkualitas tinggi dan video 4K tanpa batas dengan kecepatan transfer cepat hingga 1000MB/s baca. Dirancang untuk memanfaatkan kemampuan kamera bioskop generasi berikutnya, DSLR, dan kamera mirrorless, kartu ini juga kompatibel dengan kamera XQD® mundur.
Feature
For photographers and videographers who demand high-speed performance with transfer speeds of up to 1000MB/s1 read
Shoot more high-quality images and 4K
Write speeds of up to 600MB/s
Backwards-compatible with XQD® cameras2
Provides high-speed file transfer to accelerate workflow
Limited 10-year warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan