Lexar High-Performance 800x SDHC UHS-I U3, V30

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Operating Temperature (°C)0 to 70
Storage Temperature (°C)-25 ~ 85
Dimensions (LxWxH) (mm)32x24x2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dirancang untuk kamera point-and-shoot Anda, DSLR kelas menengah dan camcorder HD, Lexar® High-Performance 800x SDHC™/SDXC™ UHS-I Cards Seri BIRU memungkinkan Anda dengan cepat menangkap, dan mentransfer foto berkualitas tinggi 1080p yang menakjubkan Penuh -Video HD dan 4K UHD2, dengan kecepatan baca hingga 120MB/dtk1. Kartu Kelas 10 ini memanfaatkan teknologi UHS-I untuk menghadirkan kinerja kecepatan tinggi hanya untuk pemotretan sehari-hari.

Memanggil semua pencari petualangan! Maksimalkan petualangan Anda di alam bebas dengan memanfaatkan kekuatan dan kinerja kartu-kartu ini. Jadi, baik Anda menggunakan kamera point-and-shoot, DSLR kelas menengah, dan camcorder HD, Anda akan dapat memanfaatkan fitur foto dan video terbaru yang tersedia untuk memotret gambar berkualitas tinggi dan 1080p Full-HD dan Video 4K UHD2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan