Lexar High Performance 633X SDHC UHS-I Blue Series

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Capacity (gb)32
Dimensions (mm)32x24x2.1
TypeMicroSDHC
Speed Read (MB/s)95
Speed ClassClass 10, U3, V10
Operating Temperature (°C)0 to 70
CompatibilityCamera and PC
Storage Temperature (°C)-25 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lexar Professional 633x SDHC™ UHS-I - 32GB 95MBps
Didesain untuk DSLR mid-range, camcorder HD, kamera 3D, Lexar® Professional 633x SDHC ™ / SDXC ™ UHS-I card memungkinkan Anda dengan cepat menangkap, dan mentransfer foto berkualitas tinggi dari 1080p full-HD, 3D, dan 4K video yang menakjubkan.

ISI KEMASAN:
- 1x Lexar Professional 633x SDHC™ UHS-I - 32GB 95MBps
Fitur

FITUR UNGGULAN:
1. Kecepatan tinggi, kinerja kelas 10 memanfaatkan UHS-I dengan kecepatan transfer hingga 95MB/s (633x).
2. Abadikan gambar berkualitas tinggi dari 1080p Full-HD, 3D, dan 4K Video.
3. Nikmati pemotretan lebih lama tanpa mengganti kartu dengan opsi kapasitas besar.
4. Transfer file berkecepatan tinggi dari kartu ke komputer secara dramatis mempercepat alur kerja.
5. Kompatibel dengan sistem Kamera dan PC.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait