Energy Cube Power Trowel

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Centrifugal Force (kN)13
Compaction Depth (mm)300
Travel Speed (mm/s)400
Vibrating Frequency (VPM)4750
Plate Size (mm)540 X 450
Efficiency (m²/hour)660
Packing Dimension (mm)630 X 490 X 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan