Aipower Electric Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Normal Water Pressure (bar/psi)150/2200
Maximum Water Pressure (bar/psi)170/2500
Required Electrical Power (W)2000
Input (V/Hz)380/50 Three Phase
Cable Length (m)5
Current Protection SystemYes
Dimensions (mm)715x580x510
High Pressure Hose (m)10
Maximum Engine Speed (rpm)1450
Maximum Water Discharge (L)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Pressure Washer EPW1700-D dilengkapi dengan teknologi terbaik untuk menunjang efektivitas pekerjaan Anda. Electric Pressure Washer Aipower dibekali dengan beragam fitur dan spesifikasi menarik seperti:
Fitur
Fitur Electric Pressure Washer EPW1700-D:
1. DIlengkapi roda yang memungkinkan mesin untuk mudah dipindahkan;
2. Dilengkapi 5 nozzle dengan pilihan tekanan air yang berbeda;
3. Dilengkapi teknologi pengaman tegangan untuk melindungi mesin dan pengguna;
4. Dilengkali teknologi untuk meredam suara dan getaran mesin;
5. Dilengkapi auto stop sistem;
6. Pompa mampu bertahan hingga 500 jam saat pengujian;

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan