Spesifikasi
| Battery | CR2032 |
|---|---|
| Lights | Strobe |
| Burn Time (hour) | 125 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu SOS (Strobe) multifungsi dari Sunrei kini hadir dengan bentuk yang compact dan mudah dibawa kemanapun. Sangat berguna saat bersepeda atau berlari di malam hari sebagai tambahan safety equipment
Merek : Sunrei
Model no : Coolpal Trailight
Kategori : Signal Light
Mode Lampu : SOS
Warna : Biru dan Orange
Warna Cahaya : Merah
Material : ABS Engineering Plastic
Dimensi : 2.2 x 1.5cm
Berat : 20gr
Isi Paket : 2x Trailight
Fitur Produk :
- Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray) dari segala arah
- Lampu dapat bertahan sampai 95 jam penggunaan
- Sangat ringan dan compact, mudah dibawa dan disimpan
- Baterai dapat diganti dengan baterai jam CR2032
- Mudah dikaitkan dimana saja, seperti strap headlamp, tali pada tas, dll
- Cocok digunakan untuk bersepeda dan running, serta kegiatan outdoor lainnya
Merek : Sunrei
Model no : Coolpal Trailight
Kategori : Signal Light
Mode Lampu : SOS
Warna : Biru dan Orange
Warna Cahaya : Merah
Material : ABS Engineering Plastic
Dimensi : 2.2 x 1.5cm
Berat : 20gr
Isi Paket : 2x Trailight
Fitur Produk :
- Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray) dari segala arah
- Lampu dapat bertahan sampai 95 jam penggunaan
- Sangat ringan dan compact, mudah dibawa dan disimpan
- Baterai dapat diganti dengan baterai jam CR2032
- Mudah dikaitkan dimana saja, seperti strap headlamp, tali pada tas, dll
- Cocok digunakan untuk bersepeda dan running, serta kegiatan outdoor lainnya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
