Sunrei Senter LED

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Lumens (lm)80
Battery (mAh)8000
ColorRed
Burn Time (hour)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter Patrol yang SANGAT RINGAN (hanya 730gr) tetapi dapat menghasilkan cahaya sampai 800 Lumens dengan 2 mode Fokus dan Flood, di lengkapi lampu SOS sebagai perolongan saat keadaan darurat.dan juga dapat di jadikan Powerbank. 1 Senter untuk segala kebutuhan.

Model no : TZ800 2022 Version
Intensitas Cahaya : 800 Lumens
Mode Lampu : Focus & Flood Light
Power : 3.7V 8000mAh
Charging Time : 4.5H (dari Kosong)
Input : 5V=2A
Output : 5V=2A
Warna : Merah
Warna Cahaya : White
Material : Plastic ABS / PC / Aluminium Alloy
Dimensi : 108 x 200 x 131mm
Berat : 730gr
Isi Paket :
1x Sunrei TZ800
1x Kabel USB Type-C
1x Kartu Garansi + Manual Book

Parameters :
FOCUS
Low : 160lm / 248m / 28H
Mid : 400lm / 386m / 11H
High : 800lm / 532m / 7.5H
FLOOD
Mid : 200lm / 19m / 16H
High : 500lm / 28m / 19H
Red : 25lm

Fitur Produk :
- Penerangan jarak jauh
- Dual Mode LED + COB
- Terdapat Switch pengunci untuk mencegah tombol tidak sengaja tertekan
- Ring Aluminium di dalam untuk membuang panas
- Terdapat Hook untuk di pasang strap ( dijual terpisah)
- Mounting Tripod untuk kebutuhan
- IPX6 Water Resistant
- Dapat di gunakan menjadi Powerbank
-Memiliki dudukan untuk dock charging ( di jual terpisah )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan