Spesifikasi
| Lumens (lm) | 230 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 5000 |
| Burn Time (hour) | 105 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Starfield 3 = Batre 3xAA
Starfield 3Li = Litium 5000mAh ( Bisa di cas langsung)
Starfield 3 atau Starfield 3Li
Lampu Glamping dari Sunrei dengan design Retro classic seperti lampu kerosin tapi dengan fitur modern yang kekinian seperti penggunaan lampu LED dan Baterai Lithium atau 3AA
Menambah estetika ketika di gunakan saat camping.
Merek : Sunrei
Model no : Starfield 3 / Starfield 3 Li
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : Cek di foto parameter
Burn time : Cek di foto paramete
Kapasitas baterai : 5000mAh (5.5jam Pengecasan) / 3xAA
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna : Silver , Gold , Putih , Hijau , Merah
Warna Cahaya: Warm Candle dan Warm Bright
Material :
-Aluminum (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
-Plastik PC (Pelindung lampu)
Dimensi : 11 x 11 x 21cm
Berat : 593gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Baterai 21700 5000mAh (Starfield 3Li)
*3x AA Baterai (Starfield 3)
*1x Kabel USB Type-C (Starfield 3Li)
*1x Manual Book + Kartu Garansi
*1x Pouch Penyimpanan Premium
Fitur Produk :
*Built quality yang premium dengan material berkualitas
*Model yang unik dan klasik, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Thium Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan Kabel USB
*Metode pencahayaan Dimming Light Mode dengan knob untuk mengatur terang redupnya cahaya
*Dual tone LED memberikan pilihan warna lampu yang sesuai dengan nuansa camping
*Terdapat indikator baterai yang tergabung dengan knob putar
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Starfield 3Li = Litium 5000mAh ( Bisa di cas langsung)
Starfield 3 atau Starfield 3Li
Lampu Glamping dari Sunrei dengan design Retro classic seperti lampu kerosin tapi dengan fitur modern yang kekinian seperti penggunaan lampu LED dan Baterai Lithium atau 3AA
Menambah estetika ketika di gunakan saat camping.
Merek : Sunrei
Model no : Starfield 3 / Starfield 3 Li
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : Cek di foto parameter
Burn time : Cek di foto paramete
Kapasitas baterai : 5000mAh (5.5jam Pengecasan) / 3xAA
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna : Silver , Gold , Putih , Hijau , Merah
Warna Cahaya: Warm Candle dan Warm Bright
Material :
-Aluminum (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
-Plastik PC (Pelindung lampu)
Dimensi : 11 x 11 x 21cm
Berat : 593gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Baterai 21700 5000mAh (Starfield 3Li)
*3x AA Baterai (Starfield 3)
*1x Kabel USB Type-C (Starfield 3Li)
*1x Manual Book + Kartu Garansi
*1x Pouch Penyimpanan Premium
Fitur Produk :
*Built quality yang premium dengan material berkualitas
*Model yang unik dan klasik, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Thium Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan Kabel USB
*Metode pencahayaan Dimming Light Mode dengan knob untuk mengatur terang redupnya cahaya
*Dual tone LED memberikan pilihan warna lampu yang sesuai dengan nuansa camping
*Terdapat indikator baterai yang tergabung dengan knob putar
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
