Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Lumens (lm) | 440 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 10400 |
| Burn Time (hour) | 137 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Starfield 1
Lampu Glamping dari Sunrei dengan design Retro classic seperti lampu kerosin tapi dengan fitur modern yang kekinian seperti penggunaan lampu LED dan Baterai Lithium 10.400mAh yang dapat di jadikan powerbank
Menambah estetika classic saat di gunakan camping
Merek : Sunrei
Model no : Starfield 1
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : 9-440 lm
Burn Time : 6-137 Jam
Kapasitas baterai : 10.400mAh (3.5jam Pengecasan)
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna Cahaya: Warm Candle dan Warm Bright
Material :
-Aluminum (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
-Plastik PC (Pelindung lampu)
Dimensi : 13 x 13 x 29cm
Berat : 1.1kg
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Baterai + Powerbank 10.400mAh
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
*1x Pouch Penyimpanan Premium
Fitur Produk :
*Built quality yang premium dengan material berkualitas
*Model yang unik dan klasik, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Ion Battery sebesar 10.400mAh yang dapat di jadikan powerbank
*Metode pencahayaan Dimming Light Mode dengan knob untuk mengatur terang redupnya cahaya
*Dual tone LED memberikan pilihan warna lampu yang sesuai dengan nuansa camping
*Terdapat indikator baterai
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Lampu Glamping dari Sunrei dengan design Retro classic seperti lampu kerosin tapi dengan fitur modern yang kekinian seperti penggunaan lampu LED dan Baterai Lithium 10.400mAh yang dapat di jadikan powerbank
Menambah estetika classic saat di gunakan camping
Merek : Sunrei
Model no : Starfield 1
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : 9-440 lm
Burn Time : 6-137 Jam
Kapasitas baterai : 10.400mAh (3.5jam Pengecasan)
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna Cahaya: Warm Candle dan Warm Bright
Material :
-Aluminum (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
-Plastik PC (Pelindung lampu)
Dimensi : 13 x 13 x 29cm
Berat : 1.1kg
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Baterai + Powerbank 10.400mAh
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
*1x Pouch Penyimpanan Premium
Fitur Produk :
*Built quality yang premium dengan material berkualitas
*Model yang unik dan klasik, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Ion Battery sebesar 10.400mAh yang dapat di jadikan powerbank
*Metode pencahayaan Dimming Light Mode dengan knob untuk mengatur terang redupnya cahaya
*Dual tone LED memberikan pilihan warna lampu yang sesuai dengan nuansa camping
*Terdapat indikator baterai
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
