Spesifikasi
| Lumens (lm) | 200 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 2600 |
| Color | Pink |
| Burn Time (hour) | 102 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu camping dengan design ceria dan bentuk yang unik. Dapat di gunakan sebagai lampu tenda dan lampu emergency. Memiliki magnet di bagian atas lampu sehingga bisa di tempel di tempat besi.
Merek : Sunrei
Model no : Pinecone 3
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : 200 Lumens
Burn time : 102 Jam
Kapasitas baterai : 2600mAh 3.7V
Mode Lampu : Flood Light 6500K
Warna Cahaya: White 6500K
Material :
-Plastik ABS (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
Dimensi : 15.8 x 8.4 x 8.4cm
Berat : 204gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
Fitur Produk :
*IPX5 Water Resistant , Aman terhadap hujan ringan dan percikan air
*Model yang unik dan lucu, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Thium Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan Kabel USB Type C
*Terdapat lampu merah yang dapat di gunakan sebagai lampu emergency
*Terdapat indikator baterai di sebelah lubang charge
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Merek : Sunrei
Model no : Pinecone 3
Kategori : Lampu Serbaguna
Lumens : 200 Lumens
Burn time : 102 Jam
Kapasitas baterai : 2600mAh 3.7V
Mode Lampu : Flood Light 6500K
Warna Cahaya: White 6500K
Material :
-Plastik ABS (Badan Lampu)
-Stainless Steel ( Pelindung lampu)
Dimensi : 15.8 x 8.4 x 8.4cm
Berat : 204gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Kabel USB Type-C
*1x Manual Book + Kartu Garansi
Fitur Produk :
*IPX5 Water Resistant , Aman terhadap hujan ringan dan percikan air
*Model yang unik dan lucu, cocok untuk menjadi lampu hiasan meja/gantung
*Menggunakan Li-Thium Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan Kabel USB Type C
*Terdapat lampu merah yang dapat di gunakan sebagai lampu emergency
*Terdapat indikator baterai di sebelah lubang charge
*Cocok digunakan untuk lampu hias ruangan, lampu kecil saat malam hari, lampu belajar, penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah, dll)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
