Spesifikasi
| Lumens (lm) | 160 |
|---|---|
| Battery (mAh) | 3200 |
| Burn Time (hour) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
di sebut Green Light karena SELURUH KOMPONEN lampu ini di buat dari material daur ulang, seperti kaleng cannister , plastik daur ulang, mika lampu mobil yang di daur ulang, (lebih lengkap ada di kitab di dalam paket pembelian yang menceritakan inspirasi di buatnya lampu ini).
sangat classy jika di jadikan lampu meja belajar/kerja anda, enak aja liatinnya.
salah satu item yang sering dijadikan sebagai hadiah ulang tahun atau ucapan selamat ke kerabat.
Green Light 2021
-Dual Tone LED (Warm Candle dan Warm Bright)
-Tombol berwarna chrome
-Kapasitas baterai 5200mAh
-USB Type-C charging port
Model no : Green Light
Intensitas Cahaya : 6-160 lm
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna Cahaya: Warm White
Material :
*Aluminum rod CNC Machining + hard oxidation (Badan Lampu)
*Recycled PC dari lampu mobil (Penutup lentera)
*Recycled POM dari gigi-gigi printer (Knob Putar)
*Recycled Tabung Gas (Tempat Penyimpanan Baterai)
*Recycled PP dari tutup botol cola (Penutup bagian bawah)
Dimensi : 11.3 x 11.3 x 24.5cm
Berat : 394gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Kabel USB
*1x Manual Book
*1x Recycled Box
sangat classy jika di jadikan lampu meja belajar/kerja anda, enak aja liatinnya.
salah satu item yang sering dijadikan sebagai hadiah ulang tahun atau ucapan selamat ke kerabat.
Green Light 2021
-Dual Tone LED (Warm Candle dan Warm Bright)
-Tombol berwarna chrome
-Kapasitas baterai 5200mAh
-USB Type-C charging port
Model no : Green Light
Intensitas Cahaya : 6-160 lm
Mode Lampu : Dimming Mode
Warna Cahaya: Warm White
Material :
*Aluminum rod CNC Machining + hard oxidation (Badan Lampu)
*Recycled PC dari lampu mobil (Penutup lentera)
*Recycled POM dari gigi-gigi printer (Knob Putar)
*Recycled Tabung Gas (Tempat Penyimpanan Baterai)
*Recycled PP dari tutup botol cola (Penutup bagian bawah)
Dimensi : 11.3 x 11.3 x 24.5cm
Berat : 394gr
Isi Paket :
*1x Lampu
*1x Kabel USB
*1x Manual Book
*1x Recycled Box
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
