JOAN LAB Pipette Electric (Pipet Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Volume Range (ml)0.1-100
Suction Speed25ml <5s(6 grades)
Draining SpeedElectric (6 grades)/gravity
BatteryReplaceable 2.4V Lithium Battery
Battery Capacity (mAh)700
Battery Life (hour)Could work intermittently for about 8
Charging Time (hour)Only 2-3
Filter Membrane0.45μm Hydrophobic filter membrane
Type of pipettePlastic or glass pipette (0.1-100ml); Pasteur pipettes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two modes: gravity draining & eletric draining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan